Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylindervorhangschloss Aqua Safe 70IB/45 gl.Schlosskörper-B.49mm MS gl.ABUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000280281_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000280281_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     89Y5C-3000280285-NW
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     24988 4
EAN/GTIN:
     4003318249884
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Messing · mittleres Sicherheitsbedürfnis bei extrem starken Witterungs- und Umwelteinflüssen · ideal zur Sicherung auf Fahrzeugen und Booten
Weitere Informationen:
Ausführung:
gleichschließend
Schlosskörperbreite:
49 mm
Bügelstärke:
8 mm
Bügelweite:
20 mm
Bügelhöhe:
24 mm
Farbe:
blau
Gesamthöhe:
74 mm
Material:
Messing
Modell:
Aqua Safe 70IB/45 gl.
Marke:
ABUS
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, abus messing bügelschloss, bügelschloss abus, messing bügelschloss, Vorhangschlösser, Zylindervorhangschlösser
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
10
1
€ 5,99*
ab € 10,84*
€ 15,24*
2 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 10,97*
€ 15,31*
7 Tage
14
1
€ 5,99*
ab € 11,02*
€ 15,38*
1
€ 7,95*
ab € 11,37*
€ 16,39*
Lager 89Y5C
14
1
€ 8,90*
ab € 11,7697*
€ 16,4197*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 89Y5C
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,4197*
€ 19,5394
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,1997*
€ 19,2776
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,3197*
€ 18,2304
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,9497*
€ 17,7901
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,1497*
€ 16,8381
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,7697*
€ 14,0059
pro Stück
Lagerstand: Lager 89Y5C
Versand: Lager 89Y5C
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ABUS
24987-7
ab € 13,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.