Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS 24988 4 Zylindervorhangschloss Aqua Safe 70IB/45 gl. Schlosskörperbreite 49


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS 24988 4 Zylindervorhangschloss Aqua Safe 70IB/45 gl. Schlosskörperbreite 49
ABUS 24988 4 Zylindervorhangschloss Aqua Safe 70IB/45 gl. Schlosskörperbreite 49
ABUS 24988 4 Zylindervorhangschloss Aqua Safe 70IB/45 gl. Schlosskörperbreite 49
Artikel-Nr.:
     1955B-39976789977
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     24988 4
EAN/GTIN:
     4003318249884
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
ABUS 24988 4 Zylindervorhangschloss Aqua Safe 70IB/45 gl. Schlosskörperbreite 49 mm Messing gleichschließend Messing · mittleres Sicherheitsbedürfnis bei extrem starken Witterungs- und Umwelteinflüssen · ideal zur Sicherung auf Fahrzeugen und Booten
Weitere Informationen:
eClassID:
23200106
HerstellerNr:
24988 4
Werksnummer:
3000280285
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Zylindervorhangschloss
Ausfuehrung:
Messing gleichschließend
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
10
1
€ 5,99*
ab € 10,84*
€ 15,24*
2 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 10,97*
€ 15,31*
Lager 1955
14
1
€ 5,99*
ab € 11,02*
€ 15,38*
1
€ 7,95*
ab € 11,37*
€ 16,39*
5 Tage
14
1
€ 8,90*
ab € 11,7697*
€ 16,4197*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ABUS
24987-7
ab € 13,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.