Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treibriegelstange m.Aussparung eins.1500mm D.19mm STA hell verz.DENI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000255630_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000255630_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     89Y5C-3000255671-NW
Hersteller:
     Niederhoff & Dellenbusch
Herst.-Nr.:
     4119 1501 33
EAN/GTIN:
     4016753154279
Suchbegriffe:
Stange Treibriegel
Treibriegelstange
treibriegelstange 1500mm
stange treibriegel
Stahl hell verzinkt · mit Aussparung
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Aussparung einseitig
Stangenlänge:
1500 mm
Ø:
19 mm
Länge:
1500 mm
Oberfläche:
hell verzinkt
Material:
Stahl
Marke:
DENI
Weitere Suchbegriffe: deni treibriegelstange, Stangenschlaufen, Treibriegelstangen, Türverschlusszubehör
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
€ 5,99*
ab € 17,97*
€ 24,80*
1 Tag
14
€ 5,50*
ab € 18,20*
€ 24,92*
1 Tag
10
€ 5,59*
ab € 18,29*
€ 25,13*
€ 7,95*
ab € 18,37*
€ 25,91*
Lager 89Y5C
16
€ 8,90*
ab € 19,01734*
€ 25,95734*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 89Y5C
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,95734*
€ 30,88924
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,70734*
€ 30,59174
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,57734*
€ 29,24704
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,67734*
€ 28,17604
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,31734*
€ 26,55764
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,01734*
€ 22,63064
pro Stück
Lagerstand: Lager 89Y5C
Versand: Lager 89Y5C
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Niederhoff & Dellenbusch
4016 2000 33
ab € 17,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.