| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-3000255671 Herst.-Nr.: 4119 1501 33 EAN/GTIN: 4016753154279 |
| |
|
| | |
| Stahl hell verzinkt · mit Aussparung Weitere Informationen: | | Ausführung: | mit Aussparung einseitig | Stangenlänge: | 1500 mm | Ø: | 19 mm | Länge: | 1500 mm | Oberfläche: | hell verzinkt | Material: | Stahl | Marke: | DENI | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,59* | ab € 18,14* | € 24,85* | | | | Lager 1690 | | | | | | € 5,99* | ab € 17,98* | € 24,86* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 18,14* | € 24,98* | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 18,38* | € 26,01* | | | | | 5 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 18,92734* | € 26,06734* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|