Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschließbl.Alu.silber Winkel B.20mm rd.T.8mm DIN L/R SSF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000251046_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000251046_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     89Y5C-3000251048-NW
Hersteller:
     Sächsische Schlossfabrik
Herst.-Nr.:
     4051 00/100G
EAN/GTIN:
     4012432900410
Suchbegriffe:
Lappenschliessblech
Rollschließblech
Schliessplatten
Schließbleche
Winkel · mit Kunststoffunterlage · ungleichschenklig · für Zimmertüren 20 x 8 x 170 mm
Weitere Informationen:
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Material:
Aluminium
Oberfläche:
silber
Stulp:
rund
Breite:
20 mm
Tiefe:
8 mm
Ausführung:
Winkel
Marke:
SSF
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
23
1
€ 6,95*
ab € 0,81*
€ 1,16*
6 Tage
23
1
€ 5,99*
ab € 0,82*
€ 1,17*
3 Tage
17
1
€ 5,99*
ab € 0,82*
€ 1,17*
22 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 0,78*
€ 1,17*
Lager 89Y5C
23
1
€ 8,90*
ab € 0,94246*
€ 1,35246*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 89Y5C
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,35246*
€ 1,60943
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,25246*
€ 1,49043
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,21246*
€ 1,44283
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,18246*
€ 1,40713
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,12246*
€ 1,33573
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,94246*
€ 1,12153
pro Stück
Lagerstand: Lager 89Y5C
Versand: Lager 89Y5C
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sächsische Schlossfabrik
4051 00/500
ab € 4,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.