Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SSF 4051 00/100G Winkel-Schließblech Aluminium silber Winkel Breite 20 mm rund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SSF 4051 00/100G Winkel-Schließblech Aluminium silber Winkel Breite 20 mm rund
SSF 4051 00/100G Winkel-Schließblech Aluminium silber Winkel Breite 20 mm rund
SSF 4051 00/100G Winkel-Schließblech Aluminium silber Winkel Breite 20 mm rund
SSF 4051 00/100G Winkel-Schließblech Aluminium silber Winkel Breite 20 mm rund
Artikel-Nr.:
     1955B-2000243851
Hersteller:
     SSF
Herst.-Nr.:
     4051 00/100G
EAN/GTIN:
     4012432900410
Suchbegriffe:
Lappenschliessblech
Rollschließblech
Schliessplatten
Schließbleche
Winkelschließbl.Alu.silber Winkel B.20mm rd.T.8mm DIN L/R SSF Winkel · mit Kunststoffunterlage · ungleichschenklig · für Zimmertüren 20 x 8 x 170 mm
Weitere Informationen:
eClassID:
22289101
HerstellerNr:
4051 00/100G
Werksnummer:
3000251048
Länge netto mm:
170,00
Breite netto mm:
22,00
Höhe netto mm:
9,00
Gewicht netto Kg:
0,041000
Gewicht brutto Kg:
0,041000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Winkel-Schließblech
Ausfuehrung:
Tiefe 8 mm DIN links / rechts
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
23
1
€ 6,95*
ab € 0,81*
€ 1,16*
Lager 1955
23
1
€ 5,99*
ab € 0,82*
€ 1,17*
3 Tage
17
1
€ 5,99*
ab € 0,82*
€ 1,17*
22 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 0,78*
€ 1,17*
3 Tage
23
1
€ 4,99*
ab € 0,89*
€ 1,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sächsische Schlossfabrik
4051 00/500
ab € 4,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.