Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallspiralbohrer lang Ø 11 mm GL 400 HSS-G-GT100*3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     89Y5C-2599.411-FA
Hersteller:
     Famag-Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     2599.411
EAN/GTIN:
     4026271272645
Suchbegriffe:
Spiralbohrer ohne Norm
spiralbohrer ohne norm 11mm
spiralbohrer ohne norm
Spiralbohrer aus Hochleistung-Schnellarbeitsstahl, aus dem Vollen geschliffen, lang, besondere Spiralform für optimale Spanabfuhr beim Bohren von tiefen Löchern und bei schmierenden Werkstoffen. Kreuzanschliff nach DIN 1412C, 135° Spitzenwinkel. Durchmesser-Toleranz h8. Für höchste Beanspruchung in Industrie und Handwerk. Zum Bohren von Stählen und Stahlguß, legiert und unlegiert, bis 900 N/mm², Grauguß, Temperguß, Sphäroguß, Sintereisen, Neusilber, Graphit etc. Hier in 5 unterschiedlichen Längen zum sehr fairen Preis.
Weitere Informationen:
Variantennummer:
2599
Qualitätsstufe:
Profi
AØ[mm]:
11
S[mm]:
11
GL[mm]:
400
NL[mm]:
300
VE[Stück]:
1
Beschreibung:
Auslaufartikel
Sonstige:
Gesamtlänge 400 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,98*
€ 91,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,66*
€ 90,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,62*
€ 86,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,37*
€ 83,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,57*
€ 70,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.