|  |
 |
| Artikel-Nr.: 89Y5C-1205750233-NW Herst.-Nr.: 43161004 EAN/GTIN: 4251435502997 |
| | |
|
|  |  |
 | Normbezeichnung: ISO 14343-A: G/W 19 9 LSi ISO 14343-B: SS308LSi ASTM/AWS/SFA-5.9: ER308LSi Werkstoff-Nr.: 1.4316 Eigenschaften und Anwendungsgebiete: Verbindungsschweißen von nichtrostenden und hitzebeständigen Stählen · korrosionsbeständige Auftragsschweißungen auf Korbspulen · BS-300 à 15 kg Grundwerkstoffe: 1.4301, 1.4311, 1.4550, 1.4552, 1.4306, 1.4319, 1.4551, 1.4541 TÜV Kennblatt 1000: Gruppe 29 ISO 20172: Gruppe 8.1 (ohne Mo) Zulassungen: TÜV / DB Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 15kg Weitere Informationen:  |  | Ø: | 1 mm | Ausführung: | BS-300 Spule | Werkstoff: | 1.4316 | Marke: | DRATEC |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  | | 15 |  | Frei Haus | ab € 10,61* | € 12,95* |  |  |  | | 1 Tag |  | | 15 |  | Frei Haus | ab € 10,61* | € 13,00* |  |  |  | Lager 89Y5C | |  | | 15 |  | € 8,90* | ab € 13,22* | € 16,00* |  |  |  |  | | |  | | 15 |  | Frei Haus | ab € 15,79* | € 18,79* |  |  |  | | 1 Tag |  | | 15 |  | Frei Haus | ab € 16,29* | € 19,44* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 89Y5C |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Kilogramm | Mindestbestellmenge: 15 Kilogramm ( entspricht € 240,00* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 89Y5C |  | Versand: Lager 89Y5C |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|