Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAG Schweißdraht 1.4316 D.1mm BS-300 Spule 15kg Spule DRATEC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-1205750233
Hersteller:
     DRATEC Drahttechnik GmbH
Herst.-Nr.:
     43161004
EAN/GTIN:
     4251435502997
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Massivdrahtelektrode
Schutzgas-Schweißdraht
Schutzgasschweißdraht
Schutzgasschweißstab
Normbezeichnung:ISO 14343-A: G/W 19 9 LSiISO 14343-B: SS308LSiASTM/AWS/SFA-5.9: ER308LSiWerkstoff-Nr.: 1.4316Eigenschaften und Anwendungsgebiete:Verbindungsschweißen von nichtrostenden und hitzebeständigen Stählen · korrosionsbeständige Auftragsschweißungenauf Korbspulen · BS-300 à 15 kgGrundwerkstoffe:1.4301, 1.4311, 1.4550, 1.4552, 1.4306, 1.4319, 1.4551, 1.4541TÜV Kennblatt 1000: Gruppe 29ISO 20172: Gruppe 8.1 (ohne Mo)Zulassungen: TÜV / DBWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 15kg
Weitere Informationen:
Ø:
1 mm
Ausführung:
BS-300 Spule
Werkstoff:
1,4316
Marke:
DRATEC
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Schweißdraht, edelstahl schweißdraht 1mm, massivdrahtelektrode, 1,0mm massivdrahtelektrode, Drahtelektroden, Massivdrahtelektroden, Schweißdrähte, Zusatzwerkstoffe
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
45
15
pro Kilogramm
€ 8,50*
ab € 16,29*
€ 20,15*
4 Tage
13
1
pro Packung
€ 8,90*
ab € 67,10505*
€ 84,47505*
Lager 1498
13
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 244,4901*
€ 294,0201*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 294,0201*
€ 349,88392
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 286,3101*
€ 340,70902
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 271,9401*
€ 323,60872
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 254,1201*
€ 302,40292
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 250,3701*
€ 297,94042
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 244,4901*
€ 290,94322
pro Packung
1 Packung enthält 15 Kilogramm (ab € 16,29934* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.