Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wolframelektrode WL 15 D.1,6mm L.175mm gold Litty


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     89Y5C-1000152635-NW
Hersteller:
     Litty Handelsgesellschaft mbH
Herst.-Nr.:
     010616175
EAN/GTIN:
     4033164061613
Suchbegriffe:
Wolframelektroden
wolframelektrode 1,6x175mm gold
wolframelektroden gold
wolframelektroden
1,5 % Lanthanoxid · nach EN 6848 · 100 % strahlungsfrei · keine Gefährdung durch radioaktive Strahlung · Einsatz besonders beim automatisierten Schweißen · Länge: 175 mm Weitere technische Eigenschaften: · Länge: 175mm
Weitere Informationen:
Ø:
1,6 mm
Farbe:
gold
Marke:
LITTY
Weitere Suchbegriffe: Elektroden, TIG Nadel, TIG Spitze, WIG Nadel, WIG Spitze, Wolframnadeln
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
260
10
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,82*
€ 1,18*
3 Tage
144
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 1,51*
€ 1,51*
1 Tag
240
10
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 1,56*
€ 1,56*
1 Tag
340
60
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 1,27*
€ 1,64*
Lager 89Y5C
240
10
pro Kartonage
€ 8,90*
ab € 2,027*
€ 2,027*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 89Y5C
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 2,027*
€ 2,412
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (€ 2,027* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 20,27* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 89Y5C
Versand: Lager 89Y5C
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.