| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8398764 Herst.-Nr.: 010616175 EAN/GTIN: 4033164061613 |
| |
|
| | |
| LITTY Wolframelektrode, 1,5% Lanthan (gold) Typ WL15, Ø 1,6 x 175 mm WL 15 – gold Ein Talent in allen Bereichen Zusammensetzung: W + 1,5% Lanthan Neben Lymox eine wirkliche Alternative zur WT20! Durch höheren Lanthan-Gehalt wird das Zündverhalten im Vergleich zur WL10 weiter verbessert Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 1,6 mm | Länge: | 175 mm | Kennfarbe: | gold | Zusammensetzung: | W + 1,5% Lanthan | Kurzkennzeichen: | WL15 | Ausführung: | lang / geschliffen |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 223 | | | | 10 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 0,82* | € 1,18* | | | | | | 3 Tage | | | 10 | | pro Kartonage | € 5,59* | ab € 1,51* | € 1,51* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | pro Kartonage | € 7,99* | ab € 1,56* | € 1,56* | | | | | 1 Tag | | | 60 | | pro Kartonage | Frei Haus | ab € 1,27* | € 1,64* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | pro Kartonage | € 5,50* | ab € 1,69* | € 1,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 11,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|