Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wolframelektrode WL 15 D.1,6mm L.175mm gold Litty


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-1000152635
Hersteller:
     Litty
Herst.-Nr.:
     010616175
EAN/GTIN:
     4033164061613
Suchbegriffe:
Wolframelektroden
wolframelektrode 1,6x175mm gold
wolframelektroden gold
wolframelektroden

Wolframelektrode WL 15 Ø 1,6 mm Länge 175 mm gold Litty


1,5 % Lanthanoxid · nach EN 6848 · 100 % strahlungsfrei · keine Gefährdung durch radioaktive Strahlung · Einsatz besonders beim automatisierten Schweißen · Länge: 175 mm · Weitere technische Eigenschaften Länge: 175mm

Weitere Suchbegriffe: TIG Nadel, WIG Spitze, Elektroden, TIG Spitze, WIG Nadel, Wolframnadeln
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
260
10
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,82*
€ 1,18*
3 Tage
144
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 1,51*
€ 1,51*
Lager 7051
240
10
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 1,56*
€ 1,56*
1 Tag
340
60
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 1,27*
€ 1,64*
1 Tag
340
10
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 1,69*
€ 1,69*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 1,56*
€ 1,86
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (€ 1,56* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 15,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.