| |
|
| Artikel-Nr.: 89VWW-TAT484044-93.54 Herst.-Nr.: TAT484044-93.54 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| CE-ME 4840 44 HIVIS LATZHOSE Beschreibung Warnschutz Latzhose mit Kontrastfarbe Latzhose mit beanspruchten Nähten in Dreinadelverarbeitung. Verstellbare Träger mit Fix-Lock Schnallen. Brusttasche mit Patte und verdeckter Schlüsselringhalter, Innentasche mit Reißverschluss, verstellbar in der Taille, seitliche Eingrifftaschen, Gesäßtaschen, Zollstocktasche mit Werkzeugtasche, Cargotasche mit Patte, Handytasche, Knietaschen. Kurze bzw. schlanke Größen werden nach Auftragseingang gekürzt bzw. verlängert, Lieferzeit ca. 5 Werktage. Qualität 440: Fluoreszierend, 54% Baumwolle / 46% Polyester, Twill mit Ripstop, 260 g/m² 500: Andere Farben, 65% Polyester / 35% Baumwolle, Twill mit Comfortfinish, 300 g/m² 210: Strapazierfähiges Material, HTPA 100% Polyamid mit extra hoher Strapazierfähigkeit, 210 g/m² Waschanleitung Waschbar bei 60°C max Nicht bleichen Geringer Hitze trocknen temprature Bügel max 150°C Nicht chemisch reinigen Größen 44-64, 94-114, 24-30 |
| | |
| | | |
| | | |
| |