| |
|
| Artikel-Nr.: 89VWW-TAS7000-9800.19 Herst.-Nr.: TAS7000-9800.19 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Modell 7000 Robuste Softshellhose für nahezu jedes Wetter. Das Allwettertalent bietet maximale Klima-Flexibilität dank Winddichtigkeit und 10.000 mm Wassersäule. Das Softshellmaterial aus 4-Wege-Stretch liefert die notwendige Wärme. Praktische Lüftungsreißverschlüsse ermöglichen schnelle Regulierung des Körperklimas. Maximale Widerstandsfähigkeit garantiert die Cordura®-Softshell. Artikelnummer 10025655 , Modellnummer 7000 Produkteigenschaften 4D Body Mapping für beste Performance Winddicht, wasserabweisend und atmungsaktiv für maximalen Wetterschutz und bestes Körperklima Robustes Hauptmaterial für maximalen Schutz und optimalen Tragekomfort Cordura®-Softshell an Knie-/Gesäß-Partien, Beinenden und Tascheneingriffen für erhöhte Strapazierfähigkeit 4-Wege-Stretch für perfekte Bewegungsfreiheit Vorgeformte Knie und durchgängiges Schnittteil zwischen den Beinen für perfekte Passform Belüftungsreißverschlüsse zur schnellen Regulierung des Körperklimas Elastischer Komfortbund für perfekte Passform Erhöhte Sichtbarkeit durch Reflex Tape Reißverschlüsse mit Zipperpuller für einfaches Öffnen und Schließen Gummierter Hosenverschluss und Reißverschlussgaragen verhindern Verkratzen von Oberflächen Extra breite Gürtelschlaufen für perfekten Halt Namenslabel verhindert Verwechslungen 2 Vordertaschen, 1 Reißverschlusstasche, 1 Schenkel-/Handytasche, 1 Gesäßtasche und 1 Werkzeugtasche für perfekte Ordnung Materialeigenschaften 10.000 mm Wassersäule Winddicht Atmungsaktiv: 10.000 g/m²/24h PFC-frei OEKO-TEX® zertifiziert |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Regenbundhose, Regenhose, Regenschutzbundhose, Regenschutzhose, Wetterhose, Wetterschutzhose, Softshell-Hose, Softshellhose, Stretch-Hose, Stretchhose, regenhose grau, regenbundhose |
| | |
| |