Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1347 High-Vis DAMEN SHELL JACKE orange/stahlgrau Gr. S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     89VWW-TAS1347-5558.004-S
Hersteller:
     Snickers
Herst.-Nr.:
     TAS1347-5558.004-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Damen Jacke
Damenjacke
SI Jacke
Sicherheitsjacke
1347
AllroundWork, Wasserdichte High-Vis-Softshell-Jacke für Damen, Warnschutzklasse 2/3
Wasserdichte Damen-Softshell-Arbeitsjacke mit Heat-Transfer-Reflexstreifen gewährleistet eine ausgezeichnete und sichere Sichtbarkeit in gefährlicher Arbeitsumgebung. Die Jacke wurde für den täglichen Einsatz entwickelt und zeichnet sich durch zuverlässigen Tragekomfort und Flexibilität aus. So sind Sie für verschiedenste Arbeitsbedingungen gut ausgestattet.
Entspricht EN 20471 und EN 343
Wasserdicht
Strategisch angeordnete Schmutzbereiche
Ausweishalter als zusätzliches funktionales Detail
Viel Platz für Firmenlogos
Grösse
XS-XXL
Siehe Größentabelle
* Auf Anfrage sind auch Sondergrößen mit einem Aufpreis von 50% möglich. Wir bitten um Verständnis, dass eine Rückgabe bei Sonderanfertigungen ausgeschlossen ist.
Material
Hauptgewebe: 100 % Polyester, 137g/m². Futter: 100 % Polyamid, 65 g/m². Futter: 100 % Polyester, 70 g/m².
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,75*
€ 162,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,67*
€ 161,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,72*
€ 151,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,79*
€ 146,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,52*
€ 129,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.