Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Warnbekleidung
>
Warnjacke
>
Warnschutzsoftshelljacke
>
Artikel
1330 High-Vis SHELL Jacke gelb/stahlgrau Gr. XS
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
89VWW-TAS1330-6658.003-XS
Hersteller:
Snickers
Herst.-Nr.:
TAS1330-6658.003-XS
EAN/GTIN:
7332515258014
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke
1330
AllroundWork, Wasserdichte Warnschutz-Softshell-Jacke, Warnschutzklasse 3
Wasserdichte Softshell-Arbeitsjacke mit Heat-Transfer-Reflexstreifen gewährleistet eine ausgezeichnete und sichere Sichtbarkeit in gefährlicher Arbeitsumgebung. Die Jacke wurde für den täglichen Einsatz entwickelt und zeichnet sich durch zuverlässigen Tragekomfort und Flexibilität aus. So ist sind Sie für verschiedenste Arbeitsbedingungen gut ausgestattet.
Entspricht EN 20471 und EN 343
Wasserdicht
Strategisch angeordnete Schmutzbereiche
Ausweishalter als zusätzliches funktionales Detail
Viel Platz für Firmenlogos
Grösse
XS-3XL
Siehe Größentabelle
* Auf Anfrage sind auch Sondergrößen mit einem Aufpreis von 50% möglich. Wir bitten um Verständnis, dass eine Rückgabe bei Sonderanfertigungen ausgeschlossen ist.
Material
Hauptgewebe: 100 % Polyester, 137g/m². Futter: 100 % Polyamid, 65 g/m². Futter: 100 % Polyester, 70 g/m².
... >
Lager 89VWW
>
Workwear
>
Snickers-Jacken
Weitere Suchbegriffe:
Warnschutz-Softshelljacke
,
Warnschutzsoftshelljacke
,
sicherheitsjacke gelb
,
si jacke
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 150,83*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,83*
€ 179,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,42*
€ 176,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,90*
€ 167,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,64*
€ 157,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,73*
€ 142,48
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.