Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DE BEUKELAER WAFFELBECHER 60 G


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelansicht1
Artikelansicht1
Artikel-Nr.:
     8996-895210
Hersteller:
     Griesson - de Beukelaer
Herst.-Nr.:
     64010500
EAN/GTIN:
     4001518110881
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Waffel-Gebäck
Waffelgebäck
Waffeln
waffel gebäck
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Waffel-Becher mit kakaohaltiger Fettglasur (51%).
Zutaten:
WEIZENMEHL, Palmkernfett ganz gehärtet, Zucker, fettarmes Kakaopulver° (9 %), Emulgator (Lecithine (enthält WEIZEN)), Palmkernfett, Speisesalz, Backtriebmittel (Natriumhydrogencarbonat), MOLKENERZEUGNIS. Kann Spuren enthalten von: SCHALENFRÜCHTEN (CH: HASELNÜSSEN, MANDELN), SOJA. °Rainforest Alliance Certified. Weitere Informationen auf ra.org.
Allergene:
Milch und Milcherzeugnisse (einschl. Laktose) | Weizen und Weizenerzeugnisse (glutenhaltiges Getreide)
pro:
100 Gramm
Energie (kJ):
2076 kJ
Energie (kcal):
496 kcal
Fett:
24 Gramm
– davon gesättigte Fettsäuren:
22 Gramm
Kohlenhydrate:
60 Gramm
– davon Zucker:
20 Gramm
Ballaststoffe:
4,600 Gramm
Eiweiß:
7,700 Gramm
Salz:
0,400 Gramm
Hinweise zur Lagerung:
12,0°C max. 18,0°C
Hinweise zur Zubereitung:
verzehrfertig
Weitere Suchbegriffe: EISWAFFELN, DESSERTWAFFEL, EISWAFFEL, GEBÄCK, KEKSE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,826*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 0,06 Kilogramm (ab € 30,43334* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,516*
€ 3,762
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,586*
€ 2,767
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,486*
€ 2,66
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,356*
€ 2,521
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,296*
€ 2,457
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,826*
€ 1,954
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.