Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DAIM 2 ER RIEGEL 56 G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht1
Artikelansicht1
Artikel-Nr.:
     8996-8765
Hersteller:
     Genuport Trade
Herst.-Nr.:
     120823008
EAN/GTIN:
     7310511802509
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Müsli Riegel
Müsliriegel
Proteinriegel
süße Snacks
Knackiger Genuss - Diese Süßigkeiten sind mehr als nur Schokolade, denn mit ihrem unwiderstehlichen Kern sind sie ein einzigartig knackiges Geschmackserlebnis!
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Gefüllte Milchschokolade (42%) mit Mandelkaramell
Zutaten:
Zucker, Palmöl, Kakaobutter, Kakaomasse, MANDELN (3%), SÜSSMOLKENPULVER (MILCH), MAGERMILCHPULVER, BUTTERREINFETT, MOLKENERZEUGNIS (MILCH), gezuckerte KONDENSMAGERMILCH, Speisesalz, Emulgator: SOJALECITHIN, Aromen.
Allergene:
Soja und Sojaerzeugnisse | Milch und Milcherzeugnisse (einschl. Laktose) | Mandeln und Mandelerzeugnisse
pro:
100 Gramm
Energie (kJ):
2238 kJ
Energie (kcal):
536 kcal
Fett:
31 Gramm
– davon gesättigte Fettsäuren:
16 Gramm
Kohlenhydrate:
60 Gramm
– davon Zucker:
60 Gramm
Ballaststoffe:
1,200 Gramm
Eiweiß:
3 Gramm
Salz:
0,900 Gramm
Hinweise zur Lagerung:
14,0°C max. 18,0°C
Weitere Suchbegriffe: Schokolade, Schokoladenartikel, Schoko-Riegel, Schokoladen-Riegel, Schokoladenriegel, Schokoriegel, schoko riegel, SCHOKOLADE, RIEGEL, PRALINE, SCHOKORIEGEL
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8996
nicht lagernd
36
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,798*
€ 1,068*
36
pro Packung
Frei Haus
ab € 1,24*
€ 1,60*
Preise: Lager 8996
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Stück
€ 1,068*
€ 1,143
pro Stück
ab 72 Stück
€ 1,028*
€ 1,10
pro Stück
ab 180 Stück
€ 0,998*
€ 1,068
pro Stück
ab 360 Stück
€ 0,978*
€ 1,046
pro Stück
ab 720 Stück
€ 0,958*
€ 1,025
pro Stück
ab 108000 Stück
€ 0,798*
€ 0,854
pro Stück
1 Stück enthält 2,02 Kilogramm (ab € 0,39505* pro Kilogramm)
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Stück
Mindestbestellmenge: 36 Stück ( entspricht € 38,448* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8996
Versand: Lager 8996
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8996
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 4,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.