Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRUMPF WAPPENKLASSE 400 G


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelansicht1
Artikelansicht1
Artikel-Nr.:
     8996-8712
Hersteller:
     Ludwig Schokolade
Herst.-Nr.:
     5766740009
EAN/GTIN:
     4000607504501
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pralinees
Pralinen
Pralinés
Schokoladentafeln
Hochwertig und klassisch von außen und lecker und vielfältig von innen, so zeigt sich die Wappenklasse. 40 verführerische Pralinés in 11 köstlichen Varianten bieten vollen und abwechslungsreichen Pralinengenuss.
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Pralinenmischung.
Zutaten:
Zucker, Kakaobutter, VOLLMILCHPULVER, Kakaomasse, Palmfett, MANDELN, HASELNÜSSE, Glukosesirup, MAGERMILCHPULVER, SÜßMOLKENPULVER, MILCHZUCKER, Rapsöl, SOJAMEHL, Karamellzuckersirup, stark entöltes Kakaopulver, Reismehl, Marc de Champagne, Emulgator (Lecithine (SOJA)), KONDENSMAGERMILCH, Aprikosenpüreekonzentrat, Alkohol, Feuchthaltmittel (Sorbitsirup, Invertase), Kaffee, WEIZENMEHL, getrocknete Aprikosen, WEIZENMALZMEHL, Maismehl, BUTTERREINFETT, Weißweinpulver, natürlichen Aromen, WEIZENGLUTEN, Vanilleextrakt, natürliches Kaffeearoma mit anderen natürlichen Aromen, Dextrose, Säuerungsmittel (Citronensäure), Salz, BUTTER, WEIZENSTÄRKE, Backtriebmittel (Ammoniumcarbonate, Natriumcarbonate). Produkt enthält Alkohol. Kann Spuren von Erdnüssen, anderen Schalenfrüchten und Ei enthalten.
pro:
100 Gramm
Energie (kJ):
2197 kJ
Energie (kcal):
526 kcal
Fett:
30 Gramm
– davon gesättigte Fettsäuren:
15 Gramm
Kohlenhydrate:
57 Gramm
– davon Zucker:
53 Gramm
Ballaststoffe:
2 Gramm
Eiweiß:
5,300 Gramm
Salz:
0,150 Gramm
Hinweise zur Lagerung:
Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen.
zusätzliche Kennzeichnung:
Produkt enthält Alkohol.
Weitere Suchbegriffe: Tafelschokolade, schokoladentafeln, PRALINEN, PRALINEN-MISCHUNG, SCHOKOLADE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,766*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 0,4 Kilogramm (ab € 9,415* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,776*
€ 7,25
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,316*
€ 5,688
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,116*
€ 5,474
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,886*
€ 5,228
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,736*
€ 5,068
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,766*
€ 4,03
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.