Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOHMANN MANDEL-MILCH-NUSS-SCHOKOLADE 100 G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht1
Artikelansicht1
Artikel-Nr.:
     8996-868884
Hersteller:
     DELITZSCHER
Herst.-Nr.:
     21265
EAN/GTIN:
     4250231121272
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schokolade
Schokoladenartikel
Schokoladentafeln
Tafelschokolade
Weitere Informationen:
Zutaten:
Zucker, gemahlene Haselnusskerne (20%), Vollmilchpulver, Kakaobutter, Kakaomasse, gemahlene Mandeln (5%), Magermilchpulver. Allergene: Haselnuss, Mandel, Milcheiweiss, Vollmilchpulver, Magermilchpulver
pro:
100 Gramm
Energie (kJ):
2439 kJ
Energie (kcal):
586 kcal
Fett:
41,400 Gramm
– davon gesättigte Fettsäuren:
17,200 Gramm
Kohlenhydrate:
40,900 Gramm
– davon Zucker:
36,800 Gramm
Eiweiß:
11,200 Gramm
Salz:
0,230 Gramm
Weitere Suchbegriffe: schokolade, SCHOKO-TAFEL, TAFEL-SCHOKOLADE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,561*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
1 Stück enthält 0,1 Kilogramm (ab € 15,61* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,091*
€ 3,307
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,251*
€ 2,409
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,151*
€ 2,302
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,031*
€ 2,173
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,981*
€ 2,12
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,561*
€ 1,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.