Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M+MS PEANUT 45 G


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Artikelansicht1
Artikelansicht1
Artikel-Nr.:
     8996-862991
Hersteller:
     MARS - SÜßWAREN
Herst.-Nr.:
     129214
EAN/GTIN:
     4011100005273
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schoko-Linsen
Schoko-Plätzchen
Schokolinsen
Schokoplätzchen
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Erdnüsse (24%) in Milchschokolade (48%) mit Zuckerüberzug.
Zutaten:
Zucker, ERDNÜSSE, Kakaomasse, VOLLMILCHPULVER, Kakaobutter, Stärke, Palmfett, Glukosesirup, MAGERMILCHPULVER, Emulgator (SOJALECITHIN), MILCHZUCKER, Stabilisator (Gummi arabicum), Sheafett, Butterreinfett (aus MILCH), Dextrin, Farbstoffe (E100, E120, E133, E160a, E160e, E170), Überzugsmittel (Carnaubawachs), Palmkernöl, Aromen, Salz. (Kann enthalten: HASELNUSS, MANDEL).
kennzeichnungspflichtige Inhaltsstoffe:
mit Farbstoff
Allergene:
Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | Soja und Sojaerzeugnisse | Milch und Milcherzeugnisse (einschl. Laktose)
pro:
100 Gramm
Energie (kJ):
2190 kJ
Energie (kcal):
524 kcal
Fett:
26 Gramm
– davon gesättigte Fettsäuren:
11 Gramm
Kohlenhydrate:
60 Gramm
– davon Zucker:
53 Gramm
Eiweiß:
9,800 Gramm
Salz:
0,100 Gramm
Hinweise zur Lagerung:
5,0°C max. 22,0°C
Weitere Suchbegriffe: schoko linsen, M&M, SCHOKOLADE, SCHOKOLADEN-DROPS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,643*
  
Preis gilt ab 72.000 Beutel
1 Beutel enthält 0,045 Kilogramm (ab € 14,28889* pro Kilogramm)
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Beutel
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Beutel
€ 0,883*
€ 0,945
pro Beutel
ab 48 Beutel
€ 0,873*
€ 0,934
pro Beutel
ab 120 Beutel
€ 0,833*
€ 0,891
pro Beutel
ab 240 Beutel
€ 0,803*
€ 0,859
pro Beutel
ab 480 Beutel
€ 0,793*
€ 0,849
pro Beutel
ab 72000 Beutel
€ 0,643*
€ 0,688
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.