Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDT LINDOR PRÄSENT MIX 375 G


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelansicht1
Artikelansicht1
Artikel-Nr.:
     8996-8594
Hersteller:
     Lindt
Herst.-Nr.:
     11763
EAN/GTIN:
     8003340803784
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pralinees
Pralinen
Pralinés
Schokoladentafeln
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Milch-, Edelbitter- und weiße Schokoladen mit zartschmelzenden Füllungen (44%)
Zutaten:
Zucker, pflanzliches Fett (Kokosnuss, Palmkern), Kakaobutter, Kakaomasse, VollMILCHpulver, MILCHzucker, MagerMILCHpulver, BUTTERreinfett, HASELNÜSSE, Emulgator (SOJAlecithin), GERSTENmalzextrakt, Aromen, Vanille. Kann andere SCHALENFRÜCHTE enthalten.
Allergene:
Glutenhaltiges Getreide und daraus gew. Erzeugnisse | Soja und Sojaerzeugnisse | Milch und Milcherzeugnisse (einschl. Laktose) | Haselnuss und Haselnusserzeugnisse
pro:
100 Gramm
Energie (kJ):
2618 kJ
Energie (kcal):
631 kcal
Fett:
49 Gramm
– davon gesättigte Fettsäuren:
35 Gramm
Kohlenhydrate:
42 Gramm
– davon Zucker:
40 Gramm
Eiweiß:
4,800 Gramm
Salz:
0,100 Gramm
Weitere Suchbegriffe: Tafelschokolade, schokoladentafeln lindt, schokoladentafeln, PRALINEN, PRALINEN-MISCHUNG, SCHOKOLADE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,329*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 0,375 Kilogramm (ab € 27,544* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,749*
€ 15,781
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,299*
€ 15,30
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,989*
€ 14,968
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,329*
€ 14,262
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,879*
€ 13,781
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,329*
€ 11,052
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.