Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDT LINDOR MISCHUNG PROMO 137 G


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelansicht1
Artikelansicht1
Artikel-Nr.:
     8996-854620
Hersteller:
     Lindt
Herst.-Nr.:
     4381
EAN/GTIN:
     4000539043802
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pralinees
Pralinen
Pralinés
Schokoladentafeln
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Milch-, Edelbitter- und weiße Schokoladen mit zartschmelzenden Füllungen (44%)
Zutaten:
Zucker, pflanzliches Fett (Kokosnuss, Palmkern), Kakaobutter, Kakaomasse, VollMILCHpulver, MILCHzucker, BUTTERreinfett, MagerMILCHpulver, HASELNÜSSE, Emulgator (SOJAlecithin), GERSTENmalzextrakt, Vanille, Aromen. Kann MANDELN und andere SCHALENFRÜCHTE enthalten.
Allergene:
Glutenhaltiges Getreide und daraus gew. Erzeugnisse | Soja und Sojaerzeugnisse | Milch und Milcherzeugnisse (einschl. Laktose) | Haselnuss und Haselnusserzeugnisse
pro:
100 Gramm
Energie (kJ):
2714 kJ
Energie (kcal):
654 kcal
Fett:
51 Gramm
– davon gesättigte Fettsäuren:
36 Gramm
Kohlenhydrate:
42 Gramm
– davon Zucker:
40 Gramm
Eiweiß:
4,700 Gramm
Salz:
0,100 Gramm
Weitere Suchbegriffe: Tafelschokolade, schokoladentafeln lindt, schokoladentafeln, PRALINEN, PRALINEN-MISCHUNG, SCHOKOLADE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,806*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 0,137 Kilogramm (ab € 20,48176* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,276*
€ 5,645
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,206*
€ 4,50
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,886*
€ 4,158
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,776*
€ 4,04
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,566*
€ 3,816
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,806*
€ 3,002
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.