Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNOPPERS LOSE 25 G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht1
Artikelansicht1
Artikel-Nr.:
     8996-838578
Hersteller:
     STORCK DEUTSCHLAND KG
Herst.-Nr.:
     471243-00
EAN/GTIN:
     40144382
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schokolade
Schokoladenartikel
Waffel-Gebäck
Waffelgebäck
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Gefüllte Waffelschnitte (Milchcremefüllung 30,3%, Nugatcremefüllung 29,4%)
Zutaten:
Zucker, pflanzliche Fette (Palm, Shea), WEIZENMEHL (13,5%), MAGERMILCHPULVER (13%), HASELNÜSSE (9,2%), WEIZENVOLLKORNMEHL (7,2%), BUTTERREINFETT (2,7%), Kakao, magerer Kakao, Emulgator Lecithine (SOJA), Salz, MOLKENERZEUGNIS, WEIZENSTÄRKE, natürliche Aromen, Backtriebmittel Natriumhydrogencarbonat, gemahlene ERDNÜSSE.#KANN AUCH MANDEL, ANDERE NÜSSE UND EI ENTHALTEN.
Allergene:
Glutenhaltiges Getreide und daraus gew. Erzeugnisse | Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse | Soja und Sojaerzeugnisse | Milch und Milcherzeugnisse (einschl. Laktose) | Schalenfrüchte und daraus gewonnen Erzeugnisse | Weizen und Weizenerzeugnisse (glutenhaltiges Getreide) | Haselnuss und Haselnusserzeugnisse
pro:
100 Gramm
Energie (kJ):
2277 kJ
Energie (kcal):
546 kcal
Fett:
32,800 Gramm
– davon gesättigte Fettsäuren:
18,400 Gramm
Kohlenhydrate:
51,600 Gramm
– davon Zucker:
34,200 Gramm
Eiweiß:
9,200 Gramm
Salz:
0,600 Gramm
Weitere Suchbegriffe: Waffeln, merci schokolade, schokolade, RIEGEL, WAFFEL-RIEGEL, SCHOKOLADE, SCHOKO-RIEGEL
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8996
408
24
€ 7,90*
ab € 0,341*
€ 0,751*
2 Tage
unbekannt
1
€ 5,51*
ab € 0,40*
€ 0,88*
Preise: Lager 8996
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 0,751*
€ 0,804
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,481*
€ 0,515
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,461*
€ 0,493
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,431*
€ 0,461
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,421*
€ 0,45
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,341*
€ 0,365
pro Stück
1 Stück enthält 0,025 Kilogramm (ab € 13,64* pro Kilogramm)
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 18,024* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8996
Versand: Lager 8996
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8996
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 4,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.