Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDT LINDOR CORNET MILCH 375 G


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelansicht1
Artikelansicht1
Artikel-Nr.:
     8996-8319
Hersteller:
     Lindt
Herst.-Nr.:
     11713
EAN/GTIN:
     8003340803586
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pralinees
Pralinen
Pralinés
Schokoladentafeln
Vollmilch-Schokolade mit zartschmelzender Füllung (44%)
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Vollmilch-Schokolade mit zartschmelzender Füllung (44%)
Zutaten:
Zucker, pflanzliches Fett (Kokosnuss, Palmkern), Kakaobutter, Kakaomasse, VollMILCHpulver, MagerMILCHpulver, MILCHzucker, BUTTERreinfett, Emulgator (SOJAlecithin), GERSTENmalzextrakt, Aromen. Kann HASELNÜSSE und andere SCHALENFRÜCHTE enthalten.
Allergene:
Glutenhaltiges Getreide und daraus gew. Erzeugnisse | Soja und Sojaerzeugnisse | Milch und Milcherzeugnisse (einschl. Laktose)
pro:
100 Gramm
Energie (kJ):
2587 kJ
Energie (kcal):
623 kcal
Fett:
47 Gramm
– davon gesättigte Fettsäuren:
34 Gramm
Kohlenhydrate:
44 Gramm
– davon Zucker:
42 Gramm
Eiweiß:
5 Gramm
Salz:
0,200 Gramm
zusätzliche Kennzeichnung:
Vegetarisch - Ohne Fleisch, Fisch oder andere tierische Produkte (mit Ausnahmen von Milch, Eiern und Erzeugnisse von Bienen, deren Bestandteilen und daraus gewonnenen Erzeugnissen)
Weitere Suchbegriffe: Tafelschokolade, schokoladentafeln lindt, schokoladentafeln, PRALINEN, PRALINEN-MISCHUNG, SCHOKOLADE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,978*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 0,375 Kilogramm (ab € 23,94134* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,268*
€ 14,197
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,688*
€ 13,576
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,148*
€ 12,998
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,548*
€ 12,356
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,228*
€ 12,014
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,978*
€ 9,606
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.