Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDT LINDOR BEUTEL PISTAZIE 137 G


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelansicht1
Artikelansicht1
Artikel-Nr.:
     8996-8318
Hersteller:
     Lindt
Herst.-Nr.:
     11683
EAN/GTIN:
     8003340803517
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pralinees
Pralinen
Pralinés
Schoko-Bonbons
Lindor Beutel Pistazie 12 x 0,137 KG
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Vollmilch-Schokolade mit zartschmelzender Füllung (44%) und Pistaziengeschmack
Zutaten:
Zucker, Kakaobutter, pflanzliches Fett (Kokosnuss, Palmkern), VollMILCHpulver, Kakaomasse, MagerMILCHpulver, MILCHzucker, BUTTERreinfett, PISTAZIENpaste (1,3%), Emulgator (SOJAlecithin), Aromen, GERSTENmalzextrakt. Kann HASELNÜSSE und andere SCHALENFRÜCHTE enthalten.
Allergene:
Glutenhaltiges Getreide und daraus gew. Erzeugnisse | Soja und Sojaerzeugnisse | Milch und Milcherzeugnisse (einschl. Laktose) | Pistazie und Pistazienerzeugnisse
pro:
100 Gramm
Energie (kJ):
2600 kJ
Energie (kcal):
626 kcal
Fett:
48 Gramm
– davon gesättigte Fettsäuren:
34 Gramm
Kohlenhydrate:
43 Gramm
– davon Zucker:
42 Gramm
Eiweiß:
5,300 Gramm
Salz:
0,200 Gramm
zusätzliche Kennzeichnung:
Vegetarisch - Ohne Fleisch, Fisch oder andere tierische Produkte (mit Ausnahmen von Milch, Eiern und Erzeugnisse von Bienen, deren Bestandteilen und daraus gewonnenen Erzeugnissen)
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8996
10
1
€ 7,90*
ab € 3,306*
€ 5,576*
12
Frei Haus
ab € 4,56*
€ 6,08*
Preise: Lager 8996
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,576*
€ 5,966
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,656*
€ 4,982
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,456*
€ 4,768
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,286*
€ 4,586
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,136*
€ 4,426
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,306*
€ 3,537
pro Packung
1 Packung enthält 0,137 Kilogramm (ab € 24,13139* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 8996
Versand: Lager 8996
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8996
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 4,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.