Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDT LINDOR TAFEL 70 % 100 G


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelansicht1
Artikelansicht1
Artikel-Nr.:
     8996-8309
Hersteller:
     Lindt
Herst.-Nr.:
     11637
EAN/GTIN:
     8003340803814
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pralinees
Pralinen
Pralinés
Schokolade
Ein dunkler Hochgenuss. Lindt Lindor Dark ist die dunkle Verführung für alle Schokoladenliebhaber. Erleben Sie feinste Edelbitter-Schokolade in bester Lindt-Qualität, die mit einer unvergleichlich zartschmelzenden Cremefüllung besticht. Ein exquisiter Hochgenuss, der auf der Zunge zergeht. Verschenken Sie diese einzigartige Köstlichkeit an einen besonderen Menschen oder genießen Sie sie alleine.
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Edelbitter-Schokolade mit zartschmelzender Füllung (50%)
Zutaten:
Kakaomasse, Zucker, pflanzliches Fett (Kokosnuss, Palmkern), Kakaobutter, fettarmes Kakaopulver, BUTTERreinfett, VollMILCHpulver, Emulgator (SOJAlecithin), MagerMILCHpulver, MILCHzucker, Vanille, Aromen, GERSTENmalzextrakt. Kann HASELNÜSSE und andere SCHALENFRÜCHTE enthalten.
Allergene:
Glutenhaltiges Getreide und daraus gew. Erzeugnisse | Soja und Sojaerzeugnisse | Milch und Milcherzeugnisse (einschl. Laktose)
pro:
100 Gramm
Energie (kJ):
2660 kJ
Energie (kcal):
643 kcal
Fett:
54 Gramm
– davon gesättigte Fettsäuren:
39 Gramm
Kohlenhydrate:
29 Gramm
– davon Zucker:
25 Gramm
Eiweiß:
6,200 Gramm
zusätzliche Kennzeichnung:
Vegetarisch - Ohne Fleisch, Fisch oder andere tierische Produkte (mit Ausnahmen von Milch, Eiern und Erzeugnisse von Bienen, deren Bestandteilen und daraus gewonnenen Erzeugnissen)
Weitere Suchbegriffe: Schokoladenartikel, Schokoladentafeln, Tafelschokolade, lindt schokolade, schokolade, PRALINEN, PRALINEN-MISCHUNG, SCHOKOLADE
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8996
3
1
€ 7,90*
ab € 1,858*
€ 3,508*
10
€ 4,99*
ab € 2,56*
€ 3,52*
Preise: Lager 8996
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,508*
€ 3,754
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,598*
€ 2,78
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,508*
€ 2,684
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,398*
€ 2,566
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,338*
€ 2,502
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,858*
€ 1,988
pro Packung
1 Packung enthält 0,1 Kilogramm (ab € 18,58* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 8996
Versand: Lager 8996
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8996
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 4,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.