Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENZ+GASSER PRIMAFRUTTA KONFITÜRE MARONI 340 G


Menge:  Glas  
Produktinformationen
Artikelansicht1
Artikelansicht1
Artikel-Nr.:
     8996-812951
Hersteller:
     IG MENZ + GASSER
Herst.-Nr.:
     065010020
EAN/GTIN:
     8008660608101
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frucht-Aufstrich
Fruchtaufstrich
Konfitüre
fruchtaufstrich
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
MARONENKREM
Zutaten:
Kastanienmark, Zucker, Glukose-Fruktose-Sirup, Geliermittel: Pektin, Aroma: Vanillin
pro:
100 Gramm
Energie (kJ):
1054 kJ
Energie (kcal):
248 kcal
Fett:
0,900 Gramm
Kohlenhydrate:
59 Gramm
– davon Zucker:
58 Gramm
Ballaststoffe:
2,800 Gramm
Eiweiß:
1,100 Gramm
Hinweise zur Lagerung:
15,0°C max. 25,0°C
Weitere Suchbegriffe: FRUCHT-AUFSTRICH, FRUCHTAUFSTRICH, KONFITÜRE, MARMELADE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,841*
  
Preis gilt ab 15.000 Gläser
1 Glas enthält 0,34 Kilogramm (ab € 5,41471* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Glas
€ 3,551*
€ 3,80
pro Glas
ab 10 Gläser
€ 2,611*
€ 2,794
pro Glas
ab 20 Gläser
€ 2,501*
€ 2,676
pro Glas
ab 50 Gläser
€ 2,381*
€ 2,548
pro Glas
ab 100 Gläser
€ 2,291*
€ 2,451
pro Glas
ab 15000 Gläser
€ 1,841*
€ 1,97
pro Glas
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.