Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENZ+GASSER PRIMAFRUTTA KONFITÜRE WALDBEER 340 G


Menge:  Glas  
Produktinformationen
MENZ+GASSER PRIMAFRUTTA KONFITÜRE WALDBEER 340 G
Artikel-Nr.:
     8996-812790
Hersteller:
     IG MENZ + GASSER
Herst.-Nr.:
     065010014
EAN/GTIN:
     8008660608088
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frucht-Aufstrich
Fruchtaufstrich
Konfitüre
fruchtaufstrich
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Konfitüre extra WALDBEEREN
Zutaten:
Zutaten Waldbeeren in veränderlichen Gewichtsanteilen (Erdbeeren, Himbeeren, Brombeeren, Heidelbeeren, Holunderbeeren), Zucker, Glukose-Fruktose-Sirup, Geliermittel: Pektin, Säuerungsmittel: Citronensäure
pro:
100 Gramm
Energie (kJ):
1006 kJ
Energie (kcal):
237 kcal
Fett:
0,300 Gramm
Kohlenhydrate:
58 Gramm
– davon Zucker:
57 Gramm
Ballaststoffe:
1,600 Gramm
Eiweiß:
0,500 Gramm
Hinweise zur Lagerung:
Transport bei Raumtemperatur. Kühl und trocken lagern, nicht in direktem Sonnenlicht oder in der Näh
Weitere Suchbegriffe: FRUCHT-AUFSTRICH, FRUCHTAUFSTRICH, KONFITÜRE, MARMELADE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,851*
  
Preis gilt ab 15.000 Gläser
1 Glas enthält 0,34 Kilogramm (ab € 5,44412* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Glas
€ 3,561*
€ 3,81
pro Glas
ab 10 Gläser
€ 2,621*
€ 2,804
pro Glas
ab 20 Gläser
€ 2,521*
€ 2,697
pro Glas
ab 50 Gläser
€ 2,391*
€ 2,558
pro Glas
ab 100 Gläser
€ 2,311*
€ 2,473
pro Glas
ab 15000 Gläser
€ 1,851*
€ 1,981
pro Glas
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.