| |
|
| Artikel-Nr.: 8996-809608 Herst.-Nr.: 6606 EAN/GTIN: 4009300008170 |
| | |
|
| | |
| TEEKANNE Waldbeere - Ein fruchtiger Genuss. Denken Sie an einen erfrischenden Waldspatziergang an einem schönen Tag. Und genießen Sie eine Tasse Teekanne Waldbeere. Ein fruchtig-süßer Genuss, bei dem jeden Tag gute Laune aufkommt. Mit unserer mehr als 135-jährigen Tee-Erfahrung wählen wir nur besonders aromatische Zutaten aus. Das können Sie bei jeder Tasse schmecken.
Fruchtiger Tee-Genuss mit dem Geschmack nach süßen Waldbeeren' - Fruchtig & aromatisch - 50% Rainforest-Alliance-zertifiziert. Weitere Informationen: | | Produktbezeichnung: | Aromatisierter Früchtetee mit Waldbeer-Aroma | Zutaten: | Äpfel*, Hibiskus*, süße Brombeerblätter, Orangenschalen,Säuerungsmittel: Citronensäure, Brombeeraroma, Himbeeraroma, Brombeeren,Erdbeeren, Heidelbeeren, Himbeeren*75% Rainforest Alliance-zertifiziert | pro: | 100 Gramm | Energie (kJ): | 8 kJ | Energie (kcal): | 2 kcal | Kohlenhydrate: | 0,400 Gramm | Hinweise zur Lagerung: | Vor Wärme geschützt und trocken lagern | Hinweise zur Zubereitung: | Nehmen Sie für eine Tasse 1 Teebeutel. Immer mit sprudelnd kochendem Wasser aufgießen und mindestens 5-8 Minuten ziehen lassen. Nur so erhalten Sie ein sicheres Lebensmittel! |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8996 | | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,136* | € 2,146* | | | | | | | | | 12 | | € 4,99* | ab € 1,89* | € 2,57* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 2,28* | € 4,09* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 2,30* | € 4,12* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 2,75* | € 4,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8996 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 0,05 Kilogramm (ab € 22,72* pro Kilogramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8996 | | Versand: Lager 8996 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8996 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 4,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|