Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FERRERO KINDER BUENO 6 ER 129 G


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelansicht1
Artikelansicht1
Artikel-Nr.:
     8996-735698
Hersteller:
     Ferrero
Herst.-Nr.:
     3227
EAN/GTIN:
     4008400322728
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schokolade
Schokoladenartikel
Schoko-Riegel
Schokoladen-Riegel
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Waffel mit feiner Milchhaselnusscreme-Füllung (54 %) überzogen mit Milchschokolade.
Zutaten:
MILCHSCHOKOLADE 31,5 % (Zucker, Kakaobutter, Kakaomasse,MAGERMILCHPULVER, BUTTERREINFETT, Emulgator Lecithine (SOJA), Vanillin), Zucker, Palmöl, WEIZENMEHL, HASELNÜSSE (10,8%), MAGERMILCHPULVER (8,5 %), VOLLMILCHPULVER (5,5 %), Halbbitterschokolade 1,5 % (Zucker, Kakaomasse, Kakaobutter, Emulgator Lecithine (SOJA), Vanillin), fettarmer Kakao, Emulgator Lecithine (SOJA), Backtriebmittel: Natriumhydrogencarbonat, Ammoniumhydrogencarbonat,Salz, Vanillin.Gesamtmilchbestandteile im Produkt 19,5 %.
Allergene:
Glutenhaltiges Getreide und daraus gew. Erzeugnisse | Soja und Sojaerzeugnisse | Milch und Milcherzeugnisse (einschl. Laktose) | Schalenfrüchte und daraus gewonnen Erzeugnisse
pro:
100 Gramm
Energie (kJ):
2384 kJ
Energie (kcal):
572 kcal
Fett:
37,300 Gramm
– davon gesättigte Fettsäuren:
17,300 Gramm
Kohlenhydrate:
49,500 Gramm
– davon Zucker:
41,200 Gramm
Eiweiß:
8,600 Gramm
Salz:
0,300 Gramm
Hinweise zur Lagerung:
14,0°C max. 18,0°C
Weitere Suchbegriffe: Schokoladenriegel, Schokoriegel, Waffel-Gebäck, Waffelgebäck, Waffeln, schokoriegel duplo, schoko riegel, SCHOKOLADE, RIEGEL, PRALINE, KINDER, SCHOKORIEGEL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,148*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 0,129 Kilogramm (ab € 16,65117* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,048*
€ 4,331
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,338*
€ 3,572
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,918*
€ 3,122
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,868*
€ 3,069
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,728*
€ 2,919
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,148*
€ 2,298
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.