| |
|
| Artikel-Nr.: 8996-731617 Herst.-Nr.: 10051127 EAN/GTIN: 4001686301784 |
| | |
|
| | |
| Unsere Nummer 1 im Süßwarenregal! Generationen lieben sie und sind mit ihnen groß geworden. Die HARIBO Goldbären sind seit über 90 Jahren unser Erfolgsprodukt in den lecker-fruchtigen Geschmacksrichtungen Ananas, Apfel, Erdbeere, Himbeere, Saftorange und Zitrone. In der 1000 g-Beutelabpackung eignen sich die Goldbären perfekt für Feste und Veranstaltungen oder einen Abend mit Freunden.
Weitere Informationen: | | Produktbezeichnung: | Fruchtgummi | Zutaten: | Glukosesirup, Zucker, Gelatine, Dextrose, Fruchtsaft aus Fruchtsaftkonzentrat: Apfel, Himbeere, Erdbeere, Orange, Zitrone, Ananas, Säuerungsmittel: Citronensäure, Sonnenblumenöl, Frucht- und Pflanzenkonzentrate: Saflor, Spirulina, Apfel, Holunderbeere, Orange, Schwarze Johannisbeere, Kiwi, Zitrone, Aronia, Mango, Traube, Passionsfrucht, Aroma, Holunderbeerextrakt, Überzugsmittel: Bienenwachs weiß und gelb. Kann Spuren von MILCH, WEIZEN enthalten. | pro: | 100 Gramm | Energie (kJ): | 1459 kJ | Energie (kcal): | 343 kcal | Fett: | 0,500 Gramm | – davon gesättigte Fettsäuren: | 0,100 Gramm | Kohlenhydrate: | 77 Gramm | – davon Zucker: | 46 Gramm | Eiweiß: | 6,900 Gramm | Salz: | 0,100 Gramm | Hinweise zur Lagerung: | 5,0°C max. 25,0°C |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8996 | | | | | | € 7,90* | ab € 4,769* | € 7,569* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 5,34* | € 8,33* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,51* | ab € 5,89* | € 9,02* | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 5,68* | € 9,03* | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 6,89* | € 10,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8996 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1.000 Gramm (ab € 0,00477* pro Gramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8996 | | Versand: Lager 8996 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8996 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 4,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|