Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STORCK TOFFIFEE 48 ER 400 G


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelansicht1
Artikelansicht1
Artikel-Nr.:
     8996-718041
Hersteller:
     STORCK DEUTSCHLAND KG
Herst.-Nr.:
     120933004
EAN/GTIN:
     4014400901900
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pralinees
Pralinen
Pralinés
pralinen
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Die Haselnuss (10 %) in Caramel (41 %) mit Nougatcreme (37 %) und Schokolade (12 %).
Zutaten:
Zucker, pflanzliche Fette (Palm, Shea), HASELNÜSSE, Glukosesirup, MAGERMILCHPULVER, Feuchthaltemittel Sorbitsirup, Kakaomasse, kondensierte MAGERMILCH, kondensierte SÜSSMOLKE, MILCHZUCKER, magerer Kakao, Kakaobutter, BUTTERREINFETT, Rohrzuckersirup, MOLKENERZEUGNIS, Emulgator Lecithine (SOJA), Salz, Aromen.#KANN AUCH MANDEL, ERDNUSS UND ANDERE NÜSSE ENTHALTEN.
Allergene:
Soja und Sojaerzeugnisse | Milch und Milcherzeugnisse (einschl. Laktose) | Schalenfrüchte und daraus gewonnen Erzeugnisse | Haselnuss und Haselnusserzeugnisse
pro:
100 Gramm
Energie (kJ):
2177 kJ
Energie (kcal):
521 kcal
Fett:
29 Gramm
– davon gesättigte Fettsäuren:
12,700 Gramm
Kohlenhydrate:
58,900 Gramm
– davon Zucker:
48,800 Gramm
Eiweiß:
6 Gramm
Salz:
0,300 Gramm
Weitere Suchbegriffe: PRALINE, SCHOKOLADE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,915*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 0,4 Kilogramm (ab € 12,2875* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,345*
€ 8,929
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,735*
€ 7,206
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,595*
€ 7,057
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,325*
€ 6,768
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,075*
€ 6,50
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,915*
€ 5,259
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.