Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OREO ORIGINAL 176 G


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelansicht1
Artikelansicht1
Artikel-Nr.:
     8996-698270
Hersteller:
     Mondelez
Herst.-Nr.:
     0914332
EAN/GTIN:
     8410000810004
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppel-Kekse
Doppelkekse
Gebäck
Kekse
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Kakaokekse mit einer Crèmefüllung mit Vanillegeschmack (29%).
Zutaten:
WEIZENMEHL, Zucker, Palmöl, fettarmes Kakaopulver 4,6%, WEIZENSTÄRKE, Glukose-Fruktose-Sirup, Backtriebmittel (Kaliumhydrogencarbonat, Ammoniumhydrogencarbonat, Natriumhydrogencarbonat), Speisesalz, Palmkernöl, Emulgatoren (SOJALECITHIN, Sonnenblumenlecithin), Aroma (Vanillin). KANN MILCH ENTHALTEN.
Allergene:
Glutenhaltiges Getreide und daraus gew. Erzeugnisse | Soja und Sojaerzeugnisse | Weizen und Weizenerzeugnisse (glutenhaltiges Getreide)
pro:
100 Gramm
Energie (kJ):
2010 kJ
Energie (kcal):
480 kcal
Fett:
20 Gramm
– davon gesättigte Fettsäuren:
9,800 Gramm
Kohlenhydrate:
69 Gramm
– davon Zucker:
38 Gramm
Ballaststoffe:
2,500 Gramm
Eiweiß:
5 Gramm
Salz:
0,900 Gramm
Hinweise zur Lagerung:
1,0°C max. 35,0°C
Weitere Suchbegriffe: Plätzchen, kekse gebäck, doppelkekse, GEBÄCK
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8996
118
€ 7,90*
ab € 1,801*
€ 3,391*
€ 7,95*
ab € 1,89*
€ 3,64*
Preise: Lager 8996
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,391*
€ 3,628
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,521*
€ 2,697
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,421*
€ 2,59
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,321*
€ 2,483
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,261*
€ 2,419
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,801*
€ 1,927
pro Packung
1 Packung enthält 176 Gramm (ab € 0,01024* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 8996
Versand: Lager 8996
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8996
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 4,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.