Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOUNTY MINI 28,5 G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht1
Artikelansicht1
Artikel-Nr.:
     8996-632716
Hersteller:
     MARS - SÜßWAREN
Herst.-Nr.:
     130710
EAN/GTIN:
     5000159306669
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schoko-Riegel
Schokoladen-Riegel
Schokoladenriegel
Schokoriegel
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Milchschokolade (36%), gefüllt mit saftigem, weissem Kokosmark.
Zutaten:
Zucker, Kokosraspel (21%), Glukosesirup, Kakaobutter, Kakaomasse, MAGERMILCHPULVER, Emulgatoren (SOJALECITHIN, Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren), Butterreinfett (aus MILCH), MILCHZUCKER, Molkepermeat (aus MILCH), Feuchthaltemittel (Glycerin), Salz, Vanilleextrakt.
Allergene:
Soja und Sojaerzeugnisse | Milch und Milcherzeugnisse (einschl. Laktose)
pro:
100 Gramm
Energie (kJ):
2037 kJ
Energie (kcal):
487 kcal
Fett:
26 Gramm
– davon gesättigte Fettsäuren:
21 Gramm
Kohlenhydrate:
59 Gramm
– davon Zucker:
48 Gramm
Eiweiß:
3,700 Gramm
Salz:
0,300 Gramm
Hinweise zur Lagerung:
5,0°C max. 22,0°C
Weitere Suchbegriffe: schoko riegel, SCHOKOLADE, RIEGEL, SCHOKO-RIGEL, COCOS-RIEGEL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,191*
  
Preis gilt ab 450.000 Stück
1 Stück enthält 0,029 Kilogramm (ab € 6,58621* pro Kilogramm)
Bestellungen nur in Vielfachen von 150 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 150 Stück
€ 0,251*
€ 0,269
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,241*
€ 0,258
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,231*
€ 0,247
pro Stück
ab 450000 Stück
€ 0,191*
€ 0,204
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.