Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MERCI LOVELIES WHITE 185 G


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelansicht1
Artikelansicht1
Artikel-Nr.:
     8996-6025
Hersteller:
     Storck
Herst.-Nr.:
     5364110002
EAN/GTIN:
     4014400933062
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pralinees
Pralinen
Pralinés
Schokolade
Pralinenkugeln aus feiner merci Schokolade, verführerische Füllungen und ausgewählte Zutaten - das sind merci lovelies. Verwöhnender Schokoladengenuss in drei vielfältigen Kugel-Sortierungen 'Classic', 'Creamy' und 'White' - Perfekt um sie mit der besten Freundin oder dem besten Freund zusammen zu genießen und das Schokoladenherz höher schlagen zu lassen. Die Varianten Classic, Creamy und White bieten mit insgesamt neun Einzelsorten den perfekten und vielfältigen Schokoladengenuss. Egal, ob es die nussige und zartschmelzende Classic-Mischung, die Sortierung mit weißer Schokolade oder die Creamy- Variante zum Dahinschmelzen sein darf - für jede Schokovorliebe gibt es eine gelungene Zusammenstellung in 185-g-Packungen.
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Pralinenmischung.
Zutaten:
Zucker, Kakaobutter, VOLLMILCHPULVER, Kokosfett, MAGERMILCHPULVER, BUTTERREINFETT, Kakaomasse, gehackte MANDELN (0,7%), Emulgatoren Lecithine (SOJA), MILCHZUCKER, BUTTERMILCHPULVER, Aromen, Salz, Kaffee, SAHNEPULVER.#ALLE SORTEN KÖNNEN AUCH ANTEILE VON HASELNUSS, MANDEL, ERDNUSS UND ANDEREN NÜSSEN ENTHALTEN.
pro:
100 Gramm
Energie (kJ):
2682 kJ
Energie (kcal):
646 kcal
Fett:
51,100 Gramm
– davon gesättigte Fettsäuren:
35,600 Gramm
Kohlenhydrate:
38,900 Gramm
– davon Zucker:
38,700 Gramm
Eiweiß:
6,900 Gramm
Salz:
0,340 Gramm
Hinweise zur Lagerung:
Vor Wärme schützen!
zusätzliche Kennzeichnung:
Kakao: 32% mindestens im weißen Schokoladenanteil.
Weitere Suchbegriffe: Schokoladenartikel, merci schokolade, schokolade, PRALINEN, PRALINEN-MISCHUNG, SCHOKOLADE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,90*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 185 Gramm (ab € 0,01568* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,34*
€ 5,714
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,24*
€ 4,537
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,94*
€ 4,216
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,77*
€ 4,034
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,61*
€ 3,863
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,90*
€ 3,103
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.