Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARIBO BUNTE TÜTE 175 G


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Artikelansicht1
Artikelansicht1
Artikel-Nr.:
     8996-5987
Hersteller:
     Haribo
Herst.-Nr.:
     10045864
EAN/GTIN:
     4001686327425
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frucht-Gummi
Fruchtgummi
Gummi-Bärchen
Gummi-Bären
Das kommt alles in die Tüte: Cola-Flaschen, Halbmonde, Schnuller, Riesen Erdbeeren in der beliebten, großen Stückartikel-Form. Die erste vegetarische Mischung von HARIBO lässt Kiosk-Träume wahr werden.
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Fruchtgummi
Zutaten:
Glukosesirup, Zucker, Stärke, Säuerungsmittel: Citronensäure, Sonnenblumenöl, Karamellsirup, Aroma, Frucht- und Pflanzenkonzentrate: Saflor, Spirulina, Orange, Holunderbeere, Schwarze Johannisbeere, Zitrone, Aronia, Traube, Überzugsmittel: Bienenwachs weiß und gelb, Holunderbeerextrakt, Farbstoff: Indigotin. Kann Spuren von Milch, Weizen enthalten.
pro:
100 Gramm
Energie (kJ):
1421 kJ
Energie (kcal):
334 kcal
Fett:
0,500 Gramm
– davon gesättigte Fettsäuren:
0,100 Gramm
Kohlenhydrate:
82 Gramm
– davon Zucker:
42 Gramm
Eiweiß:
0,500 Gramm
Salz:
0,010 Gramm
Hinweise zur Lagerung:
Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen.
zusätzliche Kennzeichnung:
Vegetarisch - Ohne Fleisch, Fisch oder andere tierische Produkte (mit Ausnahmen von Milch, Eiern und Erzeugnisse von Bienen, deren Bestandteilen und daraus gewonnenen Erzeugnissen)
Weitere Suchbegriffe: Gummibärchen, Gummibären, haribo gummibärchen, gummi bärchen, FRUCHTGUMMI, KAUBONBON, MINIBEUTEL, LAKRITZ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,926*
  
Preis gilt ab 30.000 Beutel
1 Beutel enthält 0,175 Kilogramm (ab € 5,29143* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 2,006*
€ 2,146
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 1,506*
€ 1,611
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 1,266*
€ 1,355
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 1,206*
€ 1,29
pro Beutel
ab 200 Beutel
€ 1,166*
€ 1,248
pro Beutel
ab 30000 Beutel
€ 0,926*
€ 0,991
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.