Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAROTTI TRINKSCHOKOLADE 250 G


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelansicht1
Artikelansicht1
Artikel-Nr.:
     8996-578010
Hersteller:
     Stollwerck
Herst.-Nr.:
     3209247001
EAN/GTIN:
     4030387754513
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heiße Schokolade
Hot Chocolate
Trink-Schokolade
Trinkschokolade
Ob heiße oder kalte Milch - SAROTTI feine Trinkschokolade schmeckt Groß und Klein. Das Geheimnis hinter dem guten Geschmack ist für SAROTTI Kenner und Liebhaber keine Überraschung: beste Kakaosorten, die schonend aufbereitet wurden.
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Schokoladenpulver (Kakao: 32% mindestens)
Zutaten:
Zucker, Kakaopulver, Emulgator SOJAlecithine
Allergene:
Soja und Sojaerzeugnisse
pro:
100 Gramm
Energie (kJ):
1655 kJ
Energie (kcal):
393 kcal
Fett:
8,300 Gramm
– davon gesättigte Fettsäuren:
4,500 Gramm
Kohlenhydrate:
68,600 Gramm
– davon Zucker:
65,900 Gramm
Eiweiß:
6,400 Gramm
Salz:
0,400 Gramm
Hinweise zur Lagerung:
Trocken lagern und vor Wärme schützen.
Hinweise zur Zubereitung:
Verzehrfertig - Abgesehen vom Auspacken ist keine weitere Zubereitung notwendig
Weitere Suchbegriffe: heiße schokolade, Heiße-Schokolade, Heißgetränk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,064*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 0,25 Kilogramm (ab € 8,256* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,894*
€ 4,167
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,104*
€ 3,321
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,814*
€ 3,011
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,764*
€ 2,957
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,594*
€ 2,776
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,064*
€ 2,208
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.