Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRUMPF SCHOGETTEN NOUGAT 100 G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht1
Artikelansicht1
Artikel-Nr.:
     8996-510181
Hersteller:
     Ludwig Schokolade
Herst.-Nr.:
     1787
EAN/GTIN:
     4000607162602
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edel-Nougat
Edelnougat
Nougat
Schokolade
Weitere Informationen:
Zutaten:
Zutaten: Zucker, Kakaobutter, HASELNUSSMARK (10%), SAHNEPULVER, Kakaomasse, MAGERMILCHPULVER, VOLLMILCHPULVER, SÜSSMOLKENPULVER, BUTTERREINFETT, Emulgator (SOJALECITHINE), natürliches Vanillearoma, Salz. Alpenvollmilchschokolade: Kakao: 30% mindestens. Kann Spuren von Erdnüssen, anderen Schalenfrüchten, Gluten und Ei enthalten.
pro:
100 Gramm
Energie (kJ):
2282 kJ
Energie (kcal):
547 kcal
Fett:
33 Gramm
– davon gesättigte Fettsäuren:
16 Gramm
Kohlenhydrate:
54 Gramm
– davon Zucker:
53 Gramm
Eiweiß:
7,100 Gramm
Salz:
0,250 Gramm
zusätzliche Kennzeichnung:
Ohne künstliche Farbstoffe, Ohne künstliche Aromen, Ohne Konservierungsstoffe
Weitere Suchbegriffe: Schokoladenartikel, Schokoladentafeln, Tafelschokolade, ludwig schokolade, edel nougat, SCHOKOLADE, TAFEL-SCHOKOLADE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,964*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
1 Stück enthält 0,1 Kilogramm (ab € 9,64* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,054*
€ 2,198
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,544*
€ 1,652
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,304*
€ 1,395
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,244*
€ 1,331
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,194*
€ 1,278
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,964*
€ 1,031
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.