Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NIED EVM SCHOKOTAFEL 42 % KAKAO PURE CHOCOL 100 G


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelansicht1
Artikelansicht1
Artikel-Nr.:
     8996-451118
Hersteller:
     Niederegger
Herst.-Nr.:
     170600
EAN/GTIN:
     4000161170600
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schokolade
Schokoladenartikel
Schokoladentafeln
Tafelschokolade
Weitere Informationen:
Zutaten:
Zucker, Kakaobutter, VOLLMILCHPULVER 19,0 %, Kakaomasse, Emulgator: Sonnenblumen-Lecithine, Vanille-Extrakt
pro:
100 Gramm
Energie (kJ):
2466 kJ
Energie (kcal):
593 kcal
Fett:
41 Gramm
– davon gesättigte Fettsäuren:
25 Gramm
Kohlenhydrate:
47 Gramm
– davon Zucker:
46 Gramm
Eiweiß:
6,700 Gramm
Salz:
0,170 Gramm
zusätzliche Kennzeichnung:
Enthält folgende Allergene: Milch<br><br>Kann Spuren von Soja und Nüssen enthalten.
Weitere Suchbegriffe: niederegger schokolade, schokolade, SCHOKOLADE, SCHOKO-TAFEL, TAFEL-SCHOKOLADE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,695*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 0,1 Kilogramm (ab € 16,95* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,285*
€ 3,515
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,415*
€ 2,584
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,325*
€ 2,488
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,195*
€ 2,349
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,125*
€ 2,274
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,695*
€ 1,814
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.