Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NIED.EB SCHOKOTAFEL 72% KAKAO PURE CHOCOLATE 100G


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelansicht1
Artikelansicht1
Artikel-Nr.:
     8996-451112
Hersteller:
     Niederegger
Herst.-Nr.:
     170624
EAN/GTIN:
     4000161170624
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schokolade
Schokoladenartikel
Schokoladentafeln
Tafelschokolade
Weitere Informationen:
Zutaten:
Mögliche enthaltene Allergene: Sojabohne und daraus gewonnene Erzeugnisse,Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse,Nüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse (Kann Mandeln, Haselnüsse, Walnüsse, Cashewnüsse etc. einschließen) Zutaten: Kakaomasse, Zucker, Kakaobutter, Emulgator: Sonnenblumen-Lecithine. Kann Spuren von Schalenfrüchten, Sojaerzeugnissen und Milcherzeugnissen enthalten.
pro:
100 Gramm
Energie (kJ):
2474 kJ
Energie (kcal):
597 kcal
Fett:
44 Gramm
– davon gesättigte Fettsäuren:
27 Gramm
Kohlenhydrate:
34 Gramm
– davon Zucker:
28 Gramm
Eiweiß:
8,100 Gramm
Salz:
0 Gramm
Weitere Suchbegriffe: niederegger schokolade, schokolade, MARZIPAN, MARZIPAN-BROTE, RIEGEL-MARZIPAN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,705*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 0,1 Kilogramm (ab € 17,05* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,265*
€ 3,494
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,395*
€ 2,563
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,325*
€ 2,488
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,185*
€ 2,338
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,125*
€ 2,274
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,705*
€ 1,824
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.