Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RITTER SPORT OLYMPIA 100 G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht1
Artikelansicht1
Artikel-Nr.:
     8996-4382
Hersteller:
     Ritter
Herst.-Nr.:
     1282865002
EAN/GTIN:
     4000417280008
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schokolade
Schokoladenartikel
Schokoladentafeln
Tafelschokolade
Ritter Sport Olympia 100G Tafel
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Gefüllte Vollmilchschokolade mit Magermilchjoghurt-Creme (32%), Haselnuss-Stückchen (7,5 %) und Honig-Crisp (5 %).
Zutaten:
Zucker, Palmfett*, Kakaobutter¹, MagerMILCHjoghurtpulver (9 %), Dextrose (7,5%), HASELNÜSSE (gehackt), Kakaomasse¹, VollMILCHpulver, LAKTOSE, Honig (2,5%), MagerMILCHpulver, Maltodextrin, BUTTERreinfett, Emulgator: Lecithine (SOJA). *zertifiziert nachhaltig. Kann Spuren von Erdnüssen, anderen Schalenfrüchten, glutenhaltigem Getreide und Ei enthalten. ¹Rainforest Alliance Certified
Allergene:
Soja und Sojaerzeugnisse | Milch und Milcherzeugnisse (einschl. Laktose) | Haselnuss und Haselnusserzeugnisse
pro:
100 Gramm
Energie (kJ):
2356 kJ
Energie (kcal):
565 kcal
Fett:
37 Gramm
– davon gesättigte Fettsäuren:
19 Gramm
Kohlenhydrate:
49 Gramm
– davon Zucker:
47 Gramm
Eiweiß:
7,700 Gramm
Salz:
0,200 Gramm
Hinweise zur Lagerung:
Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen.
Weitere Suchbegriffe: ritter schokolade, schokolade, SCHOKOLADE, RIEGEL, PRALINE, SCHOKORIEGEL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,163*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
1 Stück enthält 0,1 Kilogramm (ab € 11,63* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,443*
€ 2,614
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,793*
€ 1,919
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,573*
€ 1,683
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,503*
€ 1,608
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,473*
€ 1,576
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,163*
€ 1,244
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.