Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDT SCHOKOLADE EISCAFE 100 G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht1
Artikelansicht1
Artikel-Nr.:
     8996-432750
Hersteller:
     Lindt
Herst.-Nr.:
     8951
EAN/GTIN:
     4000539031601
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schokolade
Schokoladenartikel
Schokoladentafeln
Tafelschokolade
Inspiriert vom Sommer-Genuss. Eiscafé von Lindt ist die Sommer-Edition in der besonderen Tafelform. Feinste weiße Schokolade umhüllt eine aromatische Füllung aus aromatischer Eiskaffee-Creme. Genießen Sie diese Kreation am besten gekühlt und entdecken Sie den Sommer.
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Gefüllte weiße Schokolade mit Kaffeecrème (37%)
Zutaten:
Zucker, Kakaobutter, VollMILCHpulver, BUTTERreinfett, SAHNEpulver, MagerMILCHpulver, Emulgator (SOJAlecithin), Kaffee (0,4%), Kakaomasse, natürliches Aroma, Aroma, Salz. Kann HASELNÜSSE, MANDELN und andere SCHALENFRÜCHTE enthalten.
Allergene:
Soja und Sojaerzeugnisse | Milch und Milcherzeugnisse (einschl. Laktose)
pro:
100 Gramm
Energie (kJ):
2414 kJ
Energie (kcal):
579 kcal
Fett:
38 Gramm
– davon gesättigte Fettsäuren:
24 Gramm
Kohlenhydrate:
53 Gramm
– davon Zucker:
53 Gramm
Eiweiß:
6,300 Gramm
Salz:
0,200 Gramm
zusätzliche Kennzeichnung:
Vegetarisch - Ohne Fleisch, Fisch oder andere tierische Produkte (mit Ausnahmen von Milch, Eiern und Erzeugnisse von Bienen, deren Bestandteilen und daraus gewonnenen Erzeugnissen)
Weitere Suchbegriffe: lindt schokolade, schokolade, PRALINEN, PRALINEN-MISCHUNG, SCHOKOLADE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,858*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
1 Stück enthält 0,1 Kilogramm (ab € 18,58* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,578*
€ 3,828
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,628*
€ 2,812
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,528*
€ 2,705
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,398*
€ 2,566
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,338*
€ 2,502
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,858*
€ 1,988
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.