Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RITTER SPORT NUSS KLASSE GANZE MANDEL TAFEL 100 G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht1
Artikelansicht1
Artikel-Nr.:
     8996-4025
Hersteller:
     Ritter
Herst.-Nr.:
     67036
EAN/GTIN:
     4000417670311
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schokolade
Schokoladenartikel
Schoko-Trends
Schokofrüchte
NUSS FÜR NUSS EIN GENUSS.

Mit der RITTER SPORT Ganze Mandel holst du dir ein sonniges Gefühl direkt in deinen Bauch! Denn die leckeren Mandeln sind nicht nur knackig geröstet, sondern zuvor auch lange Zeit unter der kalifornischen Sonne gereift. Umhüllt von klassischer Vollmilchschokolade entsteht so eine Kombination, bei der es einem ganz warm ums Herz wird. Eine echte Mandelikatesse eben.
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Vollmilchschokolade mit ganzen Mandeln (25 %).
Zutaten:
Zucker, MANDELN, Kakaobutter¹, Kakaomasse¹, VollMILCHpulver, LAKTOSE, MagerMILCHpulver, BUTTERreinfett, Emulgator: Lecithine (SOJA). Kann Spuren von Erdnüssen, anderen Schalenfrüchten, glutenhaltigem Getreide und Ei enthalten. ¹Rainforest Alliance Certified.
pro:
100 Gramm
Energie (kJ):
2327 kJ
Energie (kcal):
559 kcal
Fett:
37 Gramm
– davon gesättigte Fettsäuren:
14 Gramm
Kohlenhydrate:
45 Gramm
– davon Zucker:
44 Gramm
Eiweiß:
9,800 Gramm
Salz:
0,140 Gramm
Hinweise zur Lagerung:
Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen.
zusätzliche Kennzeichnung:
Kakao: 30 % mindestens im Schokoladenanteil.
Weitere Suchbegriffe: Schokoliert, Schokolierte Früchte, Schokoladentafeln, Tafelschokolade, ritter sport schokolade, schokolade, SCHOKOLADE, TAFEL-SCHOKOLADE, MINI-TAFEL
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8996
81
€ 7,90*
ab € 1,331*
€ 2,741*
2 Tage
unbekannt
€ 5,51*
ab € 1,41*
€ 2,85*
Preise: Lager 8996
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,741*
€ 2,933
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,891*
€ 2,023
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,801*
€ 1,927
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,721*
€ 1,841
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,671*
€ 1,788
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,331*
€ 1,424
pro Stück
1 Stück enthält 0,1 Kilogramm (ab € 13,31* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 8996
Versand: Lager 8996
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8996
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 4,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.