Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RITTER SPORT NUSSKLA.DUNKLE VOLL-NUSS TAFEL 100 G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht1
Artikelansicht1
Artikel-Nr.:
     8996-4024
Hersteller:
     Ritter
Herst.-Nr.:
     7020X
EAN/GTIN:
     4000417670212
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schokolade
Schokoladenartikel
Schokoladentafeln
Tafelschokolade
AUCH NÜSSE HABEN DUNKLE SEITEN.

Für alle, die noch im Dunkeln tappen, was das Geheimnis dieser Tafel ist: Es sind die vielen Haselnüsse, die man hinter der knackigen Halbbitterschokolade bereits erahnen kann - handverlesen und goldbraun geröstet. Aber probiere selbst, ob diese Sorte auch für dich alles andere in den Schatten stellt.
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Halbbitter-Schokolade mit ganzen Haselnüssen (25 %).
Zutaten:
Zutaten: Zucker, Kakaomasse¹, HASELNÜSSE, Kakaobutter¹, BUTTERreinfett, Emulgator: Lecithine (SOJA). Kann Spuren von Erdnüssen, anderen Schalenfrüchten, glutenhaltigem Getreide, anderen Milchprodukten und Ei enthalten. ¹Rainforest Alliance Certified.
pro:
100 Gramm
Energie (kJ):
2395 kJ
Energie (kcal):
577 kcal
Fett:
41 Gramm
– davon gesättigte Fettsäuren:
16 Gramm
Kohlenhydrate:
39 Gramm
– davon Zucker:
37 Gramm
Eiweiß:
8,400 Gramm
Salz:
0,010 Gramm
Hinweise zur Lagerung:
Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen.
zusätzliche Kennzeichnung:
Kakao: 50 % mindestens im Schokoladenanteil.
Weitere Suchbegriffe: ritter sport schokolade, schokolade, SCHOKOLADE, TAFEL-SCHOKOLADE, MINI-TAFEL
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8996
35
€ 7,90*
ab € 1,331*
€ 2,741*
2 Tage
unbekannt
€ 5,51*
ab € 1,41*
€ 2,85*
Preise: Lager 8996
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,741*
€ 2,933
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,951*
€ 2,088
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,831*
€ 1,959
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,731*
€ 1,852
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,681*
€ 1,799
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,331*
€ 1,424
pro Stück
1 Stück enthält 0,1 Kilogramm (ab € 13,31* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 8996
Versand: Lager 8996
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8996
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 4,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.