Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RITTER SPORT KLASSE WEISSE VOLLNUSS TAFEL 100 G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht1
Artikelansicht1
Artikel-Nr.:
     8996-4023
Hersteller:
     Ritter
Herst.-Nr.:
     4000417670113
EAN/GTIN:
     4000417670113
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schokolade
Schokoladenartikel
Schokoladentafeln
Tafelschokolade
IMMER EINE WEISSE ENTSCHEIDUNG.

Auch wenn diese Tafel rein weiss daherkommt, steckt in ihr doch ein ganzes Spektrum an Geschmacksnuancen: von aromatischer Kakaobutter über Milch- und Vanillenoten bis hin zu knackigen Haselnüssen und knusprigen Reiscrisps.
Eben die helle Freude für den Gaumen.

100% zertifiziert nachhaltiger Kakaobezug
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Weiße Schokolade mit ganzen Haselnüssen (25 %) und Reis-Flakes (3 %).
Zutaten:
Zucker, HASELNÜSSE, Kakaobutter¹, VollMILCHpulver, LAKTOSE, Reis (2,5 %), BUTTERreinfett, Emulgator: Lecithine (SOJA), Salz, GERSTEnmalzextrakt. Kann Spuren von Erdnüssen, anderen Schalenfrüchten und Ei enthalten. ¹Rainforest Alliance Certified.
pro:
100 Gramm
Energie (kJ):
2427 kJ
Energie (kcal):
583 kcal
Fett:
40 Gramm
– davon gesättigte Fettsäuren:
16 Gramm
Kohlenhydrate:
48 Gramm
– davon Zucker:
44 Gramm
Eiweiß:
7,900 Gramm
Salz:
0,220 Gramm
Hinweise zur Lagerung:
Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen.
Weitere Suchbegriffe: ritter sport schokolade, schokolade, SCHOKOLADE, TAFEL-SCHOKOLADE, MINI-TAFEL
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8996
65
€ 7,90*
ab € 1,341*
€ 2,731*
3 Tage
unbekannt
€ 5,51*
ab € 1,42*
€ 2,84*
Preise: Lager 8996
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,731*
€ 2,922
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,941*
€ 2,077
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,811*
€ 1,938
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,721*
€ 1,841
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,671*
€ 1,788
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,341*
€ 1,435
pro Stück
1 Stück enthält 0,1 Kilogramm (ab € 13,41* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 8996
Versand: Lager 8996
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8996
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 4,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.