Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RITTER SPORT KNUSPERKEKS TAFEL 100 G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht1
Artikelansicht1
Artikel-Nr.:
     8996-4020
Hersteller:
     Ritter
Herst.-Nr.:
     5211902000
EAN/GTIN:
     4000417621412
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schokolade
Schokoladenartikel
Schokoladentafeln
Tafelschokolade
DA BLEIBT KEIN KRÜMEL ÜBRIG.

In unserer RITTER SPORT Knusperkeks steckt ein echtes Unikat - ein quadratischer Butterkeks. Speziell für diese Tafel wird er mit einer Extraportion Butter gebacken und anschließend passgenau in seine Hülle aus Kakaocreme und knackiger Vollmilchschokolade eingelegt. Fast zu schade, ihn zu essen. Wie gesagt: fast.

100% zertifiziert nachhaltiger Kakaobezug.
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Gefüllte Vollmilchschokolade mit einer kakaohaltigen Creme (30 %) und einem Butterkeks (13,5 %).
Zutaten:
Zutaten: Zucker, Palmfett*, Kakaobutter¹, Kakaomasse¹, VollMILCHpulver, WEIZENmehl, MagerMILCHpulver, LAKTOSE, , BUTTERreinfett, BUTTER (1 %), Emulgator: Lecithine (SOJA), WEIZENstärke, Glukose-Fruktose-Sirup, Salz, SüßMOLKEnpulver. *zertifiziert nachhaltig. Kann Spuren von Erdnüssen, Schalenfrüchten und Ei enthalten. ¹Rainforest Alliance Certified.
pro:
100 Gramm
Energie (kJ):
2269 kJ
Energie (kcal):
544 kcal
Fett:
32 Gramm
– davon gesättigte Fettsäuren:
19 Gramm
Kohlenhydrate:
57 Gramm
– davon Zucker:
50 Gramm
Eiweiß:
6,200 Gramm
Salz:
0,330 Gramm
Hinweise zur Lagerung:
Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen.
Weitere Suchbegriffe: ritter sport schokolade, schokolade, SCHOKOLADE, TAFEL-SCHOKOLADE, MINI-TAFEL
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8996
39
€ 7,90*
ab € 1,163*
€ 2,443*
2 Tage
unbekannt
€ 5,51*
ab € 1,19*
€ 2,50*
Preise: Lager 8996
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,443*
€ 2,614
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,703*
€ 1,822
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,573*
€ 1,683
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,503*
€ 1,608
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,463*
€ 1,565
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,163*
€ 1,244
pro Stück
1 Stück enthält 0,1 Kilogramm (ab € 11,63* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 8996
Versand: Lager 8996
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8996
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 4,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.