Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RITTER SPORT MARZIPAN TAFEL 100 G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht1
Artikelansicht1
Artikel-Nr.:
     8996-4016
Hersteller:
     Ritter
Herst.-Nr.:
     5211891001
EAN/GTIN:
     4000417602510
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edel-Marzipan
Edelmarzipan
Marzipan
Schokolade
EDEL VERPFLICHTET.

Marzipan kennt viele Formen, aber quadratisch ist es uns immer noch am liebsten. Hier kommt die edle Kombination von süßen kalifornischen Mandeln, einer Nuance Bittermandeln und knackiger Halbbitterschokolade einfach ideal zur Geltung. Tut uns leid, Marzipankartoffeln!

100% zertifiziert nachhaltiger Kakaobezug.
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Gefüllte Halbbitter-Schokolade mit Edel-Marzipan (44 %).
Zutaten:
Zutaten: Zucker, Kakaomasse¹, MANDELN (16 %), Kakaobutter¹, Invertzuckersirup, Emulgator: Lecithine (SOJA), Feuchthaltemittel: Invertase. Kann Spuren von Erdnüssen, anderen Schalenfrüchten, glutenhaltigem Getreide, Milch und Ei enthalten. ¹Rainforest Alliance Certified.
pro:
100 Gramm
Energie (kJ):
2069 kJ
Energie (kcal):
496 kcal
Fett:
27 Gramm
– davon gesättigte Fettsäuren:
11 Gramm
Kohlenhydrate:
52 Gramm
– davon Zucker:
51 Gramm
Eiweiß:
7 Gramm
Salz:
0,010 Gramm
Hinweise zur Lagerung:
Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen.
Weitere Suchbegriffe: Schokoladenartikel, Schokoladentafeln, Tafelschokolade, ritter sport marzipan, edel-marzipan, SCHOKOLADE, TAFEL-SCHOKOLADE, MINI-TAFEL
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8996
46
€ 7,90*
ab € 1,163*
€ 2,443*
3 Tage
unbekannt
€ 5,51*
ab € 1,19*
€ 2,50*
Preise: Lager 8996
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,443*
€ 2,614
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,703*
€ 1,822
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,573*
€ 1,683
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,503*
€ 1,608
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,463*
€ 1,565
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,163*
€ 1,244
pro Stück
1 Stück enthält 0,1 Kilogramm (ab € 11,63* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 8996
Versand: Lager 8996
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8996
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 4,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.