Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RITTER SPORT KOKOS TAFEL 100 G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht1
Artikelansicht1
Artikel-Nr.:
     8996-4004
Hersteller:
     Ritter
Herst.-Nr.:
     5211875009
EAN/GTIN:
     4000417629814
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schokolade
Schokoladenartikel
Schokoladentafeln
Tafelschokolade
Ein ko-köstliches Comeback. Die leckere Ritter Sport Kokos wird ihrem einstigen Titel 'Sorte des Jahres' voll und ganz gerecht.

Reich gefüllt mit feiner Kokos-Milchcreme und knackigen Kokosrapseln sorgt sie für ein ganz besonders exotisches Schokoladenvergnügen, das Sie so garantiert noch nicht erlebt haben. Die lange Conchierzeit der ghanaischen Kakaobohnen verleiht der knackigen Alpenvollmilchschokolade darüber hinaus eine feine Honig-Karamellnote und sorgt dafür, dass diese Kokos-Kreation so richtig schön rund schmeckt.
Weitere Informationen:
Zutaten:
Zucker, Palmfett*, Kakaobutter¹, Kokosraspeln (9 %), VollMILCHpulver, Kakaomasse¹, MagerMILCHpulver, LAKTOSE, BUTTERreinfett, Kokosnussmilch (1 %), Glukosesirup, Emulgator: Lecithine (SOJA), Pflanzenprotein, Zitronensaftkonzentrat. *zertifiziert nachhaltig. Kann Spuren von Erdnüssen, Schalenfrüchten, glutenhaltigem Getreide und Ei enthalten. ¹Rainforest Alliance Certified
pro:
100 Gramm
Energie (kJ):
2391 kJ
Energie (kcal):
574 kcal
Fett:
38 Gramm
– davon gesättigte Fettsäuren:
25 Gramm
Kohlenhydrate:
50 Gramm
– davon Zucker:
49 Gramm
Eiweiß:
5,900 Gramm
Salz:
0,180 Gramm
Weitere Suchbegriffe: ritter schokolade, schokolade, SCHOKOLADE, TAFEL-SCHOKOLADE, MINI-TAFEL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,163*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
1 Stück enthält 0,1 Kilogramm (ab € 11,63* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,453*
€ 2,625
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,803*
€ 1,929
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,583*
€ 1,694
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,513*
€ 1,619
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,483*
€ 1,587
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,163*
€ 1,244
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.