Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RITTER SPORT 74 % DIE KRÄFTIGE TAFEL 100 G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht1
Artikelansicht1
Artikel-Nr.:
     8996-4001
Hersteller:
     Ritter
Herst.-Nr.:
     5215845000
EAN/GTIN:
     4000417693310
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schokolade
Schokoladenartikel
Schokoladentafeln
Tafelschokolade
Weitere Informationen:
Zutaten:
Zutaten: Kakaomasse¹*, Zucker, Kakaobutter¹. *aus Kakaobohnen aus Peru hergestellt. Kann Spuren von Erdnüssen,Schalenfrüchten, glutenhaltigem Getreide, Milch, Soja und Ei enthalten. Hergestellt in Deutschland. ¹Rainforest Alliance Certified.
pro:
100 Gramm
Energie (kJ):
2594 kJ
Energie (kcal):
627 kcal
Fett:
50 Gramm
– davon gesättigte Fettsäuren:
32 Gramm
Kohlenhydrate:
27 Gramm
– davon Zucker:
24 Gramm
Eiweiß:
7 Gramm
Salz:
0,010 Gramm
Weitere Suchbegriffe: ritter schokolade, schokolade, SCHOKOLADE, TAFEL-SCHOKOLADE, MINI-TAFEL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,341*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
1 Stück enthält 0,1 Kilogramm (ab € 13,41* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,751*
€ 2,944
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,981*
€ 2,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,831*
€ 1,959
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,731*
€ 1,852
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,681*
€ 1,799
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,341*
€ 1,435
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.